303-153 スナップピン(ステンレス) KIJIMA(キジマ) 36677426

スナップピン(ステンレス)

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード36677426 品番303-153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製の割ピンセットです

材質ステンレス 寸法(mm)15(対応シャフト径)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
雨ざらしの管理機でもさび付かず重宝しています。
農・林・水産業

畑で無くすとまず見つからず作業が中断します。すぐ修理でき重宝にしてます。

対象商品:
36677417
2025-03-14
用途:
ジャイロキャノピーのリアタイヤ
Kデリバリー 様 (サービス業)

コレを使えばサイズ的にOK!割りピンだと再利用出来ないので気持ちエコです。

対象商品:
36677401
2023-11-14
用途:
機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

オリジナルのピンを必要とするとき、ピン穴を加工して使用する際、普通に使用している。ナットとボルトよりは簡便でよいと思って使っています。

対象商品:
36677401
2021-06-12
用途:
機械の部品脱落防止に
その他業種

機械にピンで部品を止めたときにピンが外れるのを防止するため購入しました。φ8用を購入しましたが若干小さめに作ってありピンに対し、ピチッと固定されました。また機会があればリピートしたいです。

対象商品:
36677401
2021-04-18
用途:
小型耕運機の刃の抑えピンとして使用。
その他業種

従来は取次店でも注文品だったので、直ぐには間に合わなかったが、今では菜園作りが流行ってきて、小型耕運機の利用が多くなりホームセンターや取次店でも在庫をしているようです。

対象商品:
36677401
2018-11-12
用途:
耕運機の補修
小林工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

問題なし。ミニ耕運機の移動用車輪に使いました。無くなったらリピートします。

対象商品:
36677401
2018-06-21
用途:
農機具駆動軸連結時使用ピン抜け止め具として使用しますが予備品として保存
サービス業

保存用としてでしたが、少し太めのものも購入したいと思っています。

対象商品:
36677417
2017-05-24
用途:
紛失した分の補充用として
製造業

紛失したものと同じものが入手できました。ホームセンターで探すと苦労しそうなものですが、簡単に購入できました。便利になりました。モノタロウさんありがとうございます!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする