バイクのメンテナンス時の、チェーン交換時に使用しました。以前のチェーンはカシメ式の物だったので、ピンの頭をサンダーで削らないと使えないので要注意。
カシメ部分をグラインダーでカットした後使用、確実にピンが抜けました。良い製品です。
スーパーカブc125の純正チェーンから、このシールチェーンに交換予定です。同時にスプロケを17枚に交換の為、同時購入のキジマチェーンカッターも使用予定です。
そのままチェーンをカット出来ました。ピン抜きの精度も最初に使う短い工具はしっかりしてました。途中から長い工具に差し替えて使用しましたが、こちらは精度は良くありませんが、多分こちらの工具はこの程度で問題が無いものと思います。十分お薦め出きると思いました。
使い勝手は、取っ手があるタイプの方が作業性に優れていると思いますが、あまり頻繁に使う物では無いので工具箱に収納しやすいデザイン優先で選びました。安価な上にアルミ製なので強度が心配でしたがDIDとRKでは問題無く使用できました。説明書に記載されていましたがチェーンによってはピンのカシメを削り取る必要があるかもしれません。
説明書ではチェーンの表面のカシメ部分をサンダーなどで削ってから使用すると作業が楽で治具を傷めないとあったが面倒臭いので直に使用してみましたが問題なくピンを抜くことができました。六角レンチを使用しますが大きめのレンチのほうが力が入って作業しやすいです、420サイズだと斜めにセットするので最初戸惑いました、外した不要になったチェーンで練習してから使用しました。そうそう使用するものではないのですが無いと困るものなので、値段的にもリーズナブルだし利用範囲も広いのでバイク乗りの方には必需品では?