ワイヤーインジェクター ツインタイプ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36678397 品番302-206
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ワイヤー類のメンテナンスの際、ワイヤーグリース等の潤滑油を効率よく注入できます。

仕様ツインタイプ ブルー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36678397
2022-01-16
用途:
モトコンポのレストア
自由ヶ丘高等学校 様 (教育・研究機関)

使用できました。
が、中のオレンジのゴム、スリットがしっかり切れてなかって、初めて使う自分は、最初「?」ってなりました。

対象商品:
36678397
2021-09-08
用途:
農業用機械(トラクター・耕運機など)のワイヤーへの給油

古い機械のワイヤーは水などが入り、錆びて固渋していることが多く、動かない場合があります。
インジェクターを使って普段から給油しておくことが大切です。
CRC556などで清掃・給油しますが、固渋状態では洩れなくすることは厳しいと思います。(装着方法が良くない?)
しかし、ワイヤ−が新しい内は、きっちり装着すれば給油可能なので、あるととても便利です。

対象商品:
36678397
2020-02-19
用途:
ブレーキワイヤー等の給油
その他業種

30年程前にネジが一つのタイプを購入し、その後、OEM製品と思われる他社製品を含め使い続けました。最初に買ったキジマ製のゴム部品が一番、オイルの漏れが無かったので今回、ネジが二つの本製品を入手した次第です。信頼して使っていたので、ついつい最初に入手したキジマ製のものに手がのびました。入手しゴム部品の見た感じは、当時の製品に近いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
36678397
2020-05-22
用途:
オートバイのメンテナンス
サービス業

近くのバイク屋では売っていませんでした。直ぐに入手出来て有難い限りです。使用時はウェスでしっかり覆わないと注入したグリス等がはみ出てしまうので、気を付ける必要があります。当たり前のことですが。

対象商品:
36678397
2019-11-12
用途:
農機具整備のため
農・林・水産業

良く締め付けられ使いやすかった。各種メンテナンスに活用できらそうです。

対象商品:
36678397
2019-05-21
用途:
ブレーキワイヤーのメンテナンス
その他業種

シングルねじは持っていましたがやはりダブルねじのほうがはみ出しがないように思います。

対象商品:
36678397
2020-04-22
用途:
クラッチワイヤーの整備

インジェクターを取り付けてのクリーナーを注入孔から注入してみましたが
ワイヤーを挟む部位及びワイヤーカバー(8mm)を抑える部位の密着性が雑で多量の液が漏れワイヤーインジェクターの効力が非常に薄く途中で外していまいました。

対象商品:
36678397
2019-02-24
用途:
バイクメンテに
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク・自転車のワイヤーメンテには、必須のものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする