302-318 携帯用エアーポンプ KIJIMA(キジマ) 36679002

302-318 携帯用エアーポンプ KIJIMA(キジマ) 36679002
302-318 携帯用エアーポンプ KIJIMA(キジマ) 36679002

携帯用エアーポンプ

(59件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36679002品番302-318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
用途空気入れ適合タイヤバルブ米式バルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: バイクツーリング時に所持
TY設計サービス業

小さいけど普通に空気が入ります。安いが特に問題なし

2025-05-26
用途: 配送先で使用
サービス業

配送時に携帯。大きいものと比べると使用するのに少し疲れるが、たまにしか使用しないので、コンパクトな方が場所を取らないので助かります。

対象商品 : 36679002
2024-07-13
用途: 通勤通学やツーリング時の急なパンク
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトなのでメットインやリアボックスやバッグに忍ばせておけば、パンクした際に修理工場や自宅まで時々止まりつつ空気を入れもって走ればなんとかなります。
私は通勤中のパンクで2回ほど助けられました。

1が参考にしています
対象商品 : 36679002
2024-05-27
用途: バイクタイヤのエア補充と緊急用
その他業種

他の購入者レビューにもあったとおり、ホースは極限まで短い。しかし、あらかじめバルブ位置を調整すれば使用は十分可能。エア圧も必要な290kPa以上まで確実に補充出来た。改良要望として、携帯用と銘打つのならハンドルは分割(取り外し)出来るようにすべき。

1が参考にしています
対象商品 : 36679002
2023-04-22
用途: 自転車等
ハマナクリーンサービスサービス業

携帯用なので、軽くて持ち運びにも便利な所が良いと思います。

対象商品 : 36679002
2022-11-25
用途: オフロードバイクの空気圧調整に
医療・福祉・介護関連業

河原でオフロードバイクで空気を抜いて、帰宅するときは公道を走るので通常の空気圧に戻す時に使っています。コンパクトでリュックに入るので良いです!

1が参考にしています
対象商品 : 36679002
2022-08-12
用途: 車載工具として
教育・研究機関

原付バイクで出かけるときの車載工具として購入しましたが、自動車と同じ米式バルブを採用している自転車にも使えます。自分の乗っているBROMPTONはこのタイプなので、日常のメンテナンスにも使えますね。安く買えて満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 36679002
2022-07-03
用途: 携帯用に!
自動車・二輪車・自転車関連業

ツーリングに携帯するのに購入
軽くて小さいので持ち運びも便利です。
パンク修理セットと一緒に携帯しようと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする