曜日別特売
MH111 ラビングコンパウンド 細目 武蔵ホルト 36680445

ラビングコンパウンド 細目

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(70g)注文コード36680445品番MH111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

均一な粒子を使用し、補修塗装のツヤ出し仕上げや、キズ取り研磨に適してます。伸びが良く、研磨性とツヤ出しのバランスに優れています。水アカも綺麗に落とせます。2ミクロン。

形状液体寸法(mm)105×30×200危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 塗装作業時に使用
その他業種

以前から使用している商品であり、使用感も良く安心して磨き作業に使用できます。

対象商品 : 36680445
2017-10-25
用途: 塗装用
その他業種

塗装仕上げの前磨き用に使いました。粘度が高くて使いやすいです。

対象商品 : 36680445
2017-05-26
用途: プライスボードの汚れ落とし
有限会社吉澤モータース

前回も同一商品を使用していましたので今回も注文しました 良く汚れがおちます またすり傷が残りにくいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする