価格が安く大変良いものです。高さがもう少し選べるともっと売れると思います。例えば、高さ寸法が、6cm7cm8cm9cm10cm11cm12cm等
ステンレス材の厚みが思ったよりも薄いし、切り口のバリ取り仕上げが雑なので、取り付け作業中に指を切りました。首の部分の長さを45cmのパイプに取り替えてから取り付けました。最終的に頑丈につけることができ、強度的にはびくともしないことがわかり、一安心でした。
造り的にもう少し強度が有ったら申し分ありませんでしたが、通常使用には何の問題は無いように思われます。
充分な強度がありますので人がぶら下がらない限り通常使用ではなんの心配もありません。