理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの シールド(防災面)
理研オプテックの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
アクリル製防災面 NS
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36682143
品番
NS-201
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
ヘルメット取付型防災面
仕様
レンズ交換可
適合
(ヘルメット)MP型
寸法(mm)
W255×H205×2t
質量(g)
224
タイプ
スタンダード
レンズ色
クリア
対応
MP型対応
材質(レンズ)
アクリル