理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの シールド(防災面)
理研オプテックの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
アクリル製防災面 NS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36682152
品番
NS-201大
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
ヘルメット取付型防災面
仕様
レンズ交換可
適合
(ヘルメット)MP型
寸法(mm)
W305×H205×2t
質量(g)
260
タイプ
大型シールド
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
アクリル