NS-209側付 アクリル製防災面 NS 理研オプテック 36682177 NS-209側付 アクリル製防災面 NS 理研オプテック 36682177

アクリル製防災面 NS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36682177 品番 NS-209側付
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
形状ヘルメット取付型防災面 適合(ヘルメット)MP型 寸法(mm)W200×H240×2t、(側板:H180XD147) 質量(g)240 タイプ球面側板付 レンズ色クリア 材質(レンズ)アクリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする