曜日別特売
NV-201大 アクリル製防災面 NV 理研オプテック 36682195

 

NV-201大 アクリル製防災面 NV 理研オプテック 36682195
NV-201大 アクリル製防災面 NV 理研オプテック 36682195

アクリル製防災面 NV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)W305×H205×2t対応MP型対応注文コード36682195品番NV-201大
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状ヘルメット取付型防災面仕様レンズ交換可適合(ヘルメット)MP型寸法(mm)W305×H205×2t質量(g)292タイプ大型シールドレンズ色クリア対応MP型対応材質(レンズ)アクリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする