理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの シールド(防災面)
理研オプテックの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
アクリル製防災面 NV
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
W200×H230×2t、(側板:H180XD147)
注文コード
36682213
品番
NV-209側付
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法・対応
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ヘルメット取付型防災面
仕様
レンズ交換可
適合
(ヘルメット)MP型
寸法(mm)
W200×H230×2t、(側板:H180XD147)
質量(g)
270
タイプ
球面側板付
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
アクリル