※デザイン例

SKS1400 【オーダー】 スタンド付き看板 屋外用 大阪魂 36682493 SKS1400 【オーダー】 スタンド付き看板 屋外用 大阪魂 36682493 SKS1400 【オーダー】 スタンド付き看板 屋外用 大阪魂 36682493 SKS1400 【オーダー】 スタンド付き看板 屋外用 大阪魂 36682493

【オーダー】 スタンド付き看板 屋外用

(1件のレビュー)
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36682493 品番SKS1400
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
看板デザインはご指定下さい。オリジナルで作成いたします。スタンドはスチール製です。
屋外設置用の立て看板を超特価で提供。折りたたみできる脚で持ち運びもラクラク。

材質スチール鋼板 用途屋外用片面 厚さ(mm)0.3 外形寸法(mm)550×1510 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)545×1390 サービス分類オーダー・加工
注意
※極稀にお受けできないデザインがございます。その場合はキャンセルとなります。画像は出来上がりサンプルです。
商品のデザインとご注文の方法はこちら
※個人宅は配送が不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

デザイン看板・デザインPOP ご注文の仕組み  

【1】工場からお客様に連絡

協力工場からお客様にお電話にて連絡が入ります。
協力工場よりお送りする、FAX専用オーダーシートを元にして、デザインの打ち合せをさせて頂きます。

【2】校正

デザインデータを作成後、メールもしくはFAXでご連絡致します。そこでデザイン内容の確認を行って頂きます。
※メールアドレスをお持ちのお客様には、メールでのご案内となります。

【3】デザインの確定

修正箇所が無い場合は、確認のご返答(FAXまたはメール)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。
※修正箇所がある場合は再度校正を行います。

【4】印刷・発送

受注後、印刷完了し、14日以内に宅配便で発送致します。
(宅配業者の指定はお受け出来ません)

【5】商品のご確認

商品が到着次第、お客様にて、デザイン内容のご確認をお願い致します。

【サービス概要】

  1. ご注文を承ってから、翌営業日までに、工場からお客様デザインの打ち合わせでご連絡致します。
  2. 出荷目安はデザインの確定で前後しますが受注後14日以内となっています。

  3. *デザインの確定に時間がかかった場合はお届けが延びます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36682493
2019-06-01
用途:
夏祭りの時に使用
その他業種

サイズの種類があれば良かった。
注文した看板は、少し大きかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする