曜日別特売
TP36 【オーダー】 デザイン看板 大阪魂 36682511

 

TP36 【オーダー】 デザイン看板 大阪魂 36682511
TP36 【オーダー】 デザイン看板 大阪魂 36682511

【オーダー】 デザイン看板

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)900×1800
内容量1枚注文コード36682511品番TP36
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
取り扱いが楽で両面テープ等での固定が可能。一般的な溶剤系インクを使用。
ターポリンは、最もポピュラーで低価格の看板素材です。

用途
屋内・屋外両方使用可能
材質ターポリン仕様特殊加工:防炎厚さ(mm)0.37寸法(幅W×高さH)(mm)900×1800耐候性6ヶ月サービス分類オーダー・加工
注意
※イラスト・ロゴ作成不可となりますので、データはお客様にてご用意をお願いいたします。
※極稀にお受けできないデザインがございます。その場合はキャンセルとなります。
商品のデザインとご注文の方法はこちら
※個人宅は配送が不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400

デザイン看板・デザインPOP ご注文の仕組み  

【1】工場からお客様に連絡

協力工場からお客様にお電話にて連絡が入ります。
協力工場よりお送りする、FAX専用オーダーシートを元にして、デザインの打ち合せをさせて頂きます。

【2】校正

デザインデータを作成後、メールもしくはFAXでご連絡致します。そこでデザイン内容の確認を行って頂きます。
※メールアドレスをお持ちのお客様には、メールでのご案内となります。

【3】デザインの確定

修正箇所が無い場合は、確認のご返答(FAXまたはメール)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。
※修正箇所がある場合は再度校正を行います。

【4】印刷・発送

受注後、印刷完了し、14日以内に宅配便で発送致します。
(宅配業者の指定はお受け出来ません)

【5】商品のご確認

商品が到着次第、お客様にて、デザイン内容のご確認をお願い致します。

【サービス概要】

  1. ご注文を承ってから、翌営業日までに、工場からお客様デザインの打ち合わせでご連絡致します。
  2. 出荷目安はデザインの確定で前後しますが受注後14日以内となっています。

  3. *デザインの確定に時間がかかった場合はお届けが延びます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36682527
2017-05-26
用途: 店看板
飲食業

デザインを綿密に打ち合わせ出来、問題なく仕上げてくれます。若干、展示後落ち着くまでターポリン地のしわが気になった仕上がりの時もありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする