30 シングル球BA9s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気) 36683175

30 シングル球BA9s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気) 36683175
30 シングル球BA9s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気) 36683175

シングル球BA9s 12V(ブリスターパック)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ガラス球形式G14
内容量1パック(2個)注文コード36683175品番30
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
用途パネル、メーターランプ全長(mm)26クリアタイプシングル球定格電力(W)6定格電圧(V)12口金BA9sガラス球形式G14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36683184
2023-01-12
用途: 車のメンテナンス
クリエス精機株式会社

近くのホームセンターで見つからず
こちらですぐに見つかりました。
モノタロウさん便利で助かります。

対象商品 : 36683184
2021-06-09
用途: バイク用
金竜丸サービス業

その辺ではなかなか売ってないので大変助かりました。

対象商品 : 36683175
2020-07-17
用途: マーカーランプの替え
運輸・通信業

ま、どこにでもあるものなのでなんとも言えないけど送料がかかる分割高感が

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする