31 シングル球BA9s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気) 36683184 31 シングル球BA9s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気) 36683184 31 シングル球BA9s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気) 36683184

シングル球BA9s 12V(ブリスターパック)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 36683184 品番 31
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
全長(mm)20 クリア タイプシングル球 定格電力(W)3.4 定格電圧(V)12 口金BA9s ガラス球形式G10 用途パネル、メーターランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36683184
2023-01-12
用途:
車のメンテナンス
クリエス精機株式会社 様

近くのホームセンターで見つからず
こちらですぐに見つかりました。
モノタロウさん便利で助かります。

対象商品:
36683184
2021-06-09
用途:
バイク用
金竜丸 様 (サービス業)

その辺ではなかなか売ってないので大変助かりました。

対象商品:
36683175
2020-07-17
用途:
マーカーランプの替え
運輸・通信業

ま、どこにでもあるものなのでなんとも言えないけど送料がかかる分割高感が

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする