D型メッシュバスケット

(10件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36683245 品番 9214B-T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

スタンダードなメッシュバスケットです。
通勤や通学用のシティサイクルに最適です。
上部に帯状の鉄板を入れることでより高い強度を確保しました。

材質スチール 付属品取付金具 ダークグレー 高さ(mm)260〜220 質量(g)700 表面処理PEコーティング 下部寸法(mm)255×175 上部寸法(mm)300〜280×242

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36683245
2023-12-25
用途:
自転車に使用
有限会社 酒一番 様 (卸売・小売業)

大きさ、強度問題なし、26インチのママチャリに使用しました。

対象商品:
36683245
2017-05-06
用途:
子供の自転車に交換しました。

丈夫で満足している。ただもう少し横幅があれば、最高です。

対象商品:
36683236
2015-06-16
用途:
交換用として
教育・研究機関

しっかりした作りの割には安くて、取付金具もついていて簡単に交換出来ました。
サイズは想像していたものより小さかったですが、特に問題無いです。

対象商品:
36683236
2014-06-04
用途:
家族の自転車

自転車の前かごが 壊れたので取り寄せました。近所のホームセンターでは この籠が1500円。
モノタロウで500円以下で購入できて大満足  取り付けも簡単でした。

対象商品:
36683236
2014-04-03
用途:
自転車修理

値段が安いのに、特に問題もなくいい商品だと思います。
また機会があれば購入したいと思います。

対象商品:
36683245
2012-10-06
用途:
交換

付いているブリジストンの籠より小さく、穴がうまく合わない。工夫して取り付けました。

対象商品:
36683236
2012-06-03
用途:
今まで使っていたバスケットが変形し、さびも出たので交換

旧バスケットを取り外し、付属金具にて簡単取り付け。10分で終了。少し小さめですが、作りもしっかりしていて、この値段なら大満足です。

対象商品:
36683245
2012-01-05
用途:
自家用自転車に使いました。

見た目は国内自転車ブランド物と遜色ないと思います。耐久性はまだわかりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする