D型メッシュバスケット(幅広)

(8件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36683281 品番F-030
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

強度は一枚タイプのメッシュと2本の中枠、背板に掛かる縦の4本の線材で十分な耐久性を保ちます。
メッシュと枠線材の融合で強度、デザイン、大容量を確保し、コストパフォーマンスに優れたおすすめのバスケットです。

材質スチール 付属品取付金具 ダークグレー 高さ(mm)230〜285 下部寸法(mm)290×190 上部寸法(mm)360×250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36683281
2022-04-27
用途:
買い物
メカニカルアート 様

リーズナブルな価格で尚、作り物もしっかりしていて満足です。

対象商品:
36683281
2015-10-24
用途:
愛車の前かごが変形したので交換

最初は非常に良かったのですが・・・。
ずっと屋外保管をしていたら結構な錆があちこちから出てしまいました。
海なし県の平野部なので塩害ではありませんし、温泉や火山もありませんので至って普通の屋外保管です。
価格と造りは良いので、もう少し錆に強くしてほしいですね。

対象商品:
36683281
2015-12-27
用途:
代替え
大日本自動車整備 様

お試しで買ってみました、満足してます。

対象商品:
36683281
2014-04-03
用途:
買い物
教育・研究機関

価格の割には丈夫にできています。幅広で使いかってもいい。カラーが一種類しかないのが残念です。

対象商品:
36683281
2013-12-26
用途:
自転車のリフレッシュ

思ったより頑丈に出来ていますし荷物もたくさん積めます。かと言ってやぼったく無く買ってよかったです。他の色を選べるよう数色あったらより良かったですね。

対象商品:
36683281
2014-02-23
用途:
古くなったカゴの交換用

しっかりした作りで金具も付いてこの値段は安いと思います。

対象商品:
36683281
2013-08-17
用途:
交換の為

非常に品質が良く満足しています。
底に横2本の補強が入っていて非常に良いと思います。
他の自転車用にまた購入したいと思っています。

対象商品:
36683281
2013-07-15
用途:
ミヤタの自転車用に

27インチのママチャリですが、カゴが壊れてしまったので交換用に購入しました。こちらのサイズでちょうど今まで付いていたのと同じくらいのサイズでそのままポン付できました。丈夫そうで問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする