ステンレスワイヤーバスケット

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36683367 品番ST-1
参考基準価格(税別)¥5,260 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

サビに強いSUS304ステンレスを採用したフロントバスケットです。
前後線材は線径を通常2.6mmのところ3.0mmにアップし強度を確保しました。
背板は独自の幅広背板を採用し、通常4本溶接のところ、6本にかけて溶接し、背板部はもちろんカゴ本体の強度アップも達成しました。

材質SUS304ステンレス 付属品取付金具 ステンレス 高さ(mm)232〜192 質量(g)900 表面処理電解研磨 下部寸法(mm)300×222 上部寸法(mm)360×297

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36683367
2015-08-05
用途:
子どもの自転車用
すずきリフォームサービス 様

少し価格が高いですがワイヤーが太い為頑丈で満足してます。

対象商品:
36683367
2014-11-27
用途:
只今  研究中ですです
直井 土建 様

大満足です  梱包が丁寧すぎます  

1人が参考にしています
対象商品:
36683367
2013-10-07
用途:
前カゴ交換

スチールワイヤーは錆びる。ワイヤーにビニールコーティングしてるやつはすぐボロボロになる。ステンレスは留め金の溶接が外れる。でも、このカゴは通常4つの溶接が6つに補強してある。取り付け金具の底の部分のネジがもう少し長いほうがよいと思った。底にあてがう金具のへこみが小さいので自転車のバーのサイズと合わなかったので。サイズもほどよいが強度は1〜2年使ってみないとわからない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする