ステンレスワイヤーバスケット カットタイプ

(8件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36683376 品番ST-3
参考基準価格(税別)¥5,260 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

サビに強いSUS304ステンレスを採用したフロントバスケットです。
前後線材は線径を通常2.6mmのところ3.0mmにアップし強度を確保しました。
背板は独自の幅広背板を採用し、通常4本溶接のところ、6本にかけて溶接し、背板部はもちろんカゴ本体の強度アップも達成しました。

材質SUS304ステンレス 付属品取付金具 ステンレス 高さ(mm)190〜195 質量(g)850 表面処理電解研磨 下部寸法(mm)305×223 上部寸法(mm)365×292

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36683376
2019-07-26
用途:
シティサイクルカゴの交換
運輸・通信業

サビだらけのカゴを8年目で交換。
ステンレス304が決めてで購入。
気分良く自転車をこいでます。
他の部分もメンテして大切に乗ります。

2人が参考にしています
対象商品:
36683376
2018-09-11
用途:
私用
自動車・二輪車・自転車関連業

購入後、雨ざらしで4年経過しましたが、全く錆が出ません。
頑丈だし、これはイイ!

1人が参考にしています
対象商品:
36683376
2019-04-11
用途:
自転車のメンテナンス時
運輸・通信業

とても頑丈そうです。これからの耐久性に期待してます。

対象商品:
36683376
2018-04-03
用途:
鉄製の前カゴからの交換
教育・研究機関

外に自転車を置いているので、サビが心配で交換に踏み切りました。
取り付け金具もついており、溶接もしっかりして研磨も美しい、弱冠小さいかなと思っていましたが、十分な大きさでした、5年ぐらい持つではと
思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36683376
2017-04-16
用途:
シティバイクに
自動車・二輪車・自転車関連業

頑丈・適度な大きさ。上質のステンレスなのか、購入から3年目の雨ざらしでも全く錆が出ません。今でも艶々してます。

2人が参考にしています
対象商品:
36683376
2017-04-29
用途:
娘(高校生)の通学用の自転車のかご
運輸・通信業

元々着いていたものより一回り小さかったのですが、作りはしっかりしています。
使い方の程度にもよるのですが、上手に使えば、3年使えそうです。

対象商品:
36683376
2017-04-08
用途:
自転車

2年半使っていますがですがまったく錆びませんし、溶接も割れていません。頑丈です。

対象商品:
36683376
2014-05-08
用途:
自車用
自動車・二輪車・自転車関連業

雨ざらしになるので、錆びにくいステンレスは必須。 ワイヤーの太さの割に頑丈。深過ぎず浅過ぎずの自分にはちょうどいい大きさ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする