フロントラージカバンカゴ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36683394 品番 F-11
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別) アウトレット
¥2,9982,398

通勤や通学に便利な大型のフロントカゴです。
カゴの下部と背板側がメッシュになっているため、小物を入れても落ちにくくなっています。
取付金具は大切なバックに傷がつきにくい丸頭根角ボルトを採用しました。
大型の背板とカゴ足2箇所止めの採用で、大きなカバンを入れても横ブレしません。

材質スチール 付属品取付金具 パールシルバー 高さ(mm)267〜205 質量(g)1500 表面処理PEコーティング 下部寸法(mm)398〜365×200 上部寸法(mm)458〜382×262

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01214334
2021-08-20
用途:
子供の学校用の大きなカバン
製造業

近くのホームセンターでは茶色かなく、また形もなかなかにオシャレです。
子供も大満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
01214343
2021-03-23
用途:
子供の自転車

子供の通学時に部活用のスポーツバッグ、通学鞄など大きい物を入れれるよう購入
大きくて便利です

対象商品:
36683394
2020-02-25
用途:
自転車カゴ交換

思ったより大きくて買い物などに荷物が沢山入って便利になりました。

対象商品:
36683403
2018-05-28
用途:
買い物・通勤
神戸旬膳 K's Kitchen 様 (飲食業)

取り付けには六角レンチが必要で、かなり手間取りました。
が、使用感は最高!です。

対象商品:
36683394
2015-03-10
用途:
通勤

とてもいい品物に出逢えれました

対象商品:
36683394
2020-11-14
用途:
自転車部品

悪い点:使用当初は良いものの、3か月程度で塗装被膜が薄いためかメッシュ部から薄い錆が見られ、6が月も経過しないうちに底面と側面のボルト取り付け部の平らな部分の塗膜がボロボロと剥がれてしまいました。外での使用を前提とするものに、こんなに耐久性の低い塗膜を使用したのは要改善が必要です。
良い点:側面の取り付けボルトが4点あり周囲の補強もしっかりしている。

1人が参考にしています
対象商品:
36683403
2014-03-21
用途:
通勤・通学・買い物

A4サイズのビジネス鞄がすっぽり入ります。今までの小さなかごでは鞄の角がこすれて何度も破けていましたが、これならその心配もありません。取り付け金具も頑丈で、自転車にしっかりと付きました。カゴ自体も頑丈で、ちょっとやそっとでは歪みもしなさそうです。底の部分がメッシュになっているので、小物を落としてしまうこともありません。色がシルバー、グレーだけでなく黒もあればもっと良いと思います。小さなカゴに見慣れているとはじめは大きく感じるかもしれませんが、色や見た目を気になさらない機能性重視の方には特におすすめです。

4人が参考にしています
対象商品:
36683403
2015-12-28
用途:
自転車の前かご

取り付けナットの精度がイマイチ。取り付けに,多少手間取りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする