JOYCARGO
JOYCARGOの カゴ・ボックス・収納
JOYCARGOの 自転車用カゴ・バスケット
JOYCARGOの シティーサイクル用フロント(前)
角型ワイヤーバスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36683437
品番
DT-7
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スタンダードな角型のワイヤーバスケットです。
通勤や通学用のシティサイクルはもちろん、ロードバイクにも最適です。
材質
スチール
付属品
取付金具
色
クリアー
高さ(mm)
235〜190
質量(g)
900
表面処理
PEコーティング
下部寸法(mm)
307×235
上部寸法(mm)
355×288