籐風バスケット ミックスブラウン

(12件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36683507 品番 TP-309
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

今までにない次世代籐風バスケットです。
本物の籐のように実際に樹脂のラインが編み込んであり、より本物に近い質感です。
耐候性が高く、汚れても丸洗いが可能です。
ベースにスチール枠を用いて強度を確保しつつ、取り付けは従来のバスケット同様簡単に行えます。
カラーは自然な風合のミックスブラウンです。

材質樹脂/スチール 付属品取付金具 ミックスブラウン 高さ(mm)230 質量(g)1015 タイプ丸型 下部寸法(mm)290×200 上部寸法(mm)370×260

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36683491
2019-06-27
用途:
バイクに装着
運輸・通信業

藤風の造りでとてもおしゃれで満足です。しっかりした構造なので、長く使えると思います。取り付けもスムーズに出来るように配慮されており感心しました。

1人が参考にしています
対象商品:
36683491
2018-02-26
用途:
バイクに着けようと思いましたが、新車を買ってしまたのでしばらくは着けれません。
その他業種

なかなか良い商品ですね、最初は純生を購入しようと思ったんですが値段が高いので弊社に注文しました。

対象商品:
36683491
2017-03-31
用途:
今ある自転車籠の交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

藤の感じはいい感じ。少し普通のかごよりサイズ大きめと思われます。

対象商品:
36683507
2016-11-11
用途:
前かご
自動車・二輪車・自転車関連業

写真写りが良すぎ。もう少し籐っぽいと思ってましたので残念です。
でも製品としてはしっかり強度もありますし大き目で高さもあるので安心して買い物などの商品を入れておけます。

対象商品:
36683507
2016-08-02
用途:
自転車に取り付けて使用

針金の骨子に、ビニールひもが編んである製品でした。「籐風」との表記だったので、もっとリアルなものかと期待しましたが、届いた感想は「ビニール籠」といった感じです。写真写りが良すぎる感じでした。
使用には問題なく、長持ちはしそうなので良しとします。

対象商品:
36683491
2015-12-10
用途:
自転車で使用

購入から4年以上経ちますが、現役で頑張ってくれてます。

対象商品:
36683491
2015-08-27
用途:
個人使用 自転車用

5年間、スーパーカブに取付けて使用していましたが、耐久性は抜群で未だに現役です。藤風の褪色もなくカゴ自体の強度も優れています。この度は自転車用に再購入しました。

対象商品:
36683507
2015-05-27
用途:
20インチ自転車に使用

20インチの自転車に取り付けました。
籐風ということで耐久性もよく洗えるのが良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする