メッシュリアバスケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36683534 品番BH100
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

サドルに面した前部分を低く設計して、自転車乗車中にお尻や腰がバスケットに干渉しないように工夫しています。
バスケットサイドにはアクセントと補強をかねた線材を配し、バスケットの耐久性をアップしています。
後方からの視認性を高めるため、後側上部に大きな赤色シートを装備しました。

材質スチール 付属品取付金具 ブラック 高さ(mm)220〜192 質量(g)800 加工PEコーティング 下部寸法(mm)325×230 上部寸法(mm)400×327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36683534
2024-04-13
用途:
道具積載用
有限会社 ストラトゲイト 様

全体に大きな問題はありませんが、スーパーのマイバスケットが収まる大きさであってほしかった。

対象商品:
36683543
2019-08-29
用途:
自転車のリアキャリア
自動車・二輪車・自転車関連業

別段悪いところはありません。
問題なく使わせてもらっています。

対象商品:
36683552
2017-04-21
用途:
カゴの交換
その他業種

良いものでした。また、機会があれば利用したいと思います。

対象商品:
36683543
2015-11-17
用途:
ママチャリのカゴ

この価格でサビてしまったカゴを交換するだけで気分も自転車の雰囲気も明るくなる。費用対効果は抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする