R-11 大型メッシュリアバスケット Vバンド付 JOYCARGO スチール 36683622

大型メッシュリアバスケット Vバンド付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36683622 品番R-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

たくさんの荷物を楽々積むことが可能なビッグサイズのリアバスケットです。
マイバスケット対応のサイズ設計で、買い物カゴがそのまま積み込めます。
下半分をメッシュにしているため、細かい荷物の落下を防止します。
バスケットの左側と後ろ側に付属するスタンディングハンドル(取っ手)を持つことにより、安定してスタンドを立てる事が可能です。
両サイドのマークステッカーは反射素材のため、夕方や夜間の走行を安全にサポートします。

材質スチール 付属品取付金具、Vバンド パールシルバー 高さ(mm)235〜198 質量(g)2400 加工PEコーティング 下部寸法(mm)397×267 上部寸法(mm)460×332

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36683622 R-11 36683631 R-11 大型メッシュリアバスケット Vバンド付 JOYCARGO 大型メッシュリアバスケット Vバンド付 JOYCARGO 1個 2,998 税込3,298 色違いになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする