CR スポンジゴム

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36684532 品番 NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。

用途
自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
厚さ(mm)2 幅(mm)100 長さ(mm)300 材質スポンジ ゴム 規格UL94HF-1合格品 硬度25±5 比重0.23±0.03 伸び(%)180以上 引張強度(kPa)800以上 25%圧縮荷重(kPa)50〜80
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36684514
2024-05-24
用途:
家電製品修理・機械修理・自家用車修理(個人)・その他
ライフ家電サービス 様

15mm のポンチで円形に型抜きして、クッション材に使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
36684627
2022-06-27
用途:
防犯カメラの夜間照明の反射防止用に買いました
その他業種

カーポート内に設置した防犯カメラの夜間照明が、部材のフラットな部分に反射して画像が暗くなってしまいました。このCRスポンジゴムをカメラの正面に貼り付けて、反射を低減することができました。対候性が高いということと、費用も安いので良かったと思います。

対象商品:
36684952
2021-10-23
用途:
狭いガレージでの車ドアの緩衝材に使用。
磐梯陶房 様

ガレージが狭く、ドアを開けた時にぶつける可能性があるので何か丁度良いものが無いかと探してこれを試しに使ってみた。
ドアに貼るタイプの物は使いたくなかったので、ガレージの鉄骨側に貼りました。
柔らか過ぎず硬すぎずで丁度良い感じです。

対象商品:
36684891
2021-08-06
用途:
車の欠品部品を作製
製造業

防水のシールパットが欠品していたのでこちらで作製しました。今の所雨漏りありません。台風後コメント更新できたらします。

対象商品:
36684645
2020-07-10
用途:
密閉が必要な機械のパッキンに使用

この商品は周囲がキチンとカットされており、厚さも均等で全面使用出来て無駄が無くて良い。

1人が参考にしています
対象商品:
36684916
2021-02-04
用途:
商品のクッション材
製造業

今回限りですが、まあこんなものなのでしょうか。
目的は果たせたので良しとします

対象商品:
36684532
2019-10-22
用途:
バイクグリップ用

バイクのグリップに両面テープを張り、本品を付けた
適度に柔らかく滑らず、冬は冷たくなくグリップヒーターがいらない。

1人が参考にしています
対象商品:
36684803
2019-02-22
用途:
車のドリンクホルダーの底敷き
卸売・小売業

加減速時に缶が動き、底面を擦る音や側面に当る音が気になったので、型取りして底敷きにしました。
缶も加減速で動かなくなり、露も吸ってくれるので重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
523:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする