CR スポンジゴム

(40件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36684541 品番 NV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。

用途
自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
厚さ(mm)2 幅(mm)100 長さ(mm)500 材質スポンジ ゴム 規格UL94HF-1合格品 硬度25±5 比重0.23±0.03 伸び(%)180以上 引張強度(kPa)800以上 25%圧縮荷重(kPa)50〜80
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36684925
2025-11-26
用途:
φ40型抜き
有限会社三共金属工業所 様 (製造業)

5t-500x1000を購入
マイナス評価ポイントを殴り書きします
L寸-5mm前後
厚みに関しては一般公差ってご存じ?レベル
最薄箇所(端の方)で4mm、最厚箇所6.8mm
何かの下敷き程度で使うならいいと思いますが、
任意形状で型抜きする際は厚みのバラつきがかなりひどい
寸法売りしているなら一般公差内に収めて頂きたい

対象商品:
36684514
2024-05-24
用途:
家電製品修理・機械修理・自家用車修理(個人)・その他
ライフ家電サービス 様

15mm のポンチで円形に型抜きして、クッション材に使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
36684627
2022-06-27
用途:
防犯カメラの夜間照明の反射防止用に買いました
その他業種

カーポート内に設置した防犯カメラの夜間照明が、部材のフラットな部分に反射して画像が暗くなってしまいました。このCRスポンジゴムをカメラの正面に貼り付けて、反射を低減することができました。対候性が高いということと、費用も安いので良かったと思います。

対象商品:
36684952
2021-10-23
用途:
狭いガレージでの車ドアの緩衝材に使用。
磐梯陶房 様

ガレージが狭く、ドアを開けた時にぶつける可能性があるので何か丁度良いものが無いかと探してこれを試しに使ってみた。
ドアに貼るタイプの物は使いたくなかったので、ガレージの鉄骨側に貼りました。
柔らか過ぎず硬すぎずで丁度良い感じです。

対象商品:
36684891
2021-08-06
用途:
車の欠品部品を作製
製造業

防水のシールパットが欠品していたのでこちらで作製しました。今の所雨漏りありません。台風後コメント更新できたらします。

対象商品:
36684645
2020-07-10
用途:
密閉が必要な機械のパッキンに使用

この商品は周囲がキチンとカットされており、厚さも均等で全面使用出来て無駄が無くて良い。

1人が参考にしています
対象商品:
36684916
2021-02-04
用途:
商品のクッション材
製造業

今回限りですが、まあこんなものなのでしょうか。
目的は果たせたので良しとします

対象商品:
36684532
2019-10-22
用途:
バイクグリップ用

バイクのグリップに両面テープを張り、本品を付けた
適度に柔らかく滑らず、冬は冷たくなくグリップヒーターがいらない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
523:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする