NV CR スポンジゴム テープ付 アキツ 36685643

NV CR スポンジゴム テープ付 アキツ 36685643
NV CR スポンジゴム テープ付 アキツ 36685643

CR スポンジゴム テープ付

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)2
幅(mm)100
長さ(mm)200
内容量1枚注文コード36685643品番NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。

用途
自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
厚さ(mm)2幅(mm)100長さ(mm)200仕様テープ付材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36685704
2023-07-03
用途: ウエットスーツの補修
農・林・水産業

テープの粘着力が強く、綺麗に補修できました。
端の部分だけ黒ゴム接着剤で補強しました。

対象商品 : 36685984
2023-01-14
用途: 単車タンクパッドとして

愛車のタンクにニーグリップで傷が付かないように適当にパッドを付けていましたが、形がタンク形状に合っていない上ボロボロになってきたので、この商品を購入しカットして使用してみました。厚み・クッション性も丁度良く、テープの粘着性も強力で今の所申し分なしです。後は耐久性に期待ですが、今の所とても満足しています。

対象商品 : 36685704
2023-01-20
用途: クルマ内装の防水
サービス業

ロードスターのドレンまわり(黒い箱)部分の防水パッキンとして使いました。期待通りです。

対象商品 : 36685661
2022-04-06
用途: MTX200Rのバッテリーケースの緩衝材として購入しました。

接着シールになっている為、自由な大きさにカットして使え、使いやすいです。

対象商品 : 36685661
2021-11-13
用途: ナビ配線、ダッシュの音鳴り対策等
カーショップ SILVER FOX自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかさがちょうどよく、作業しやすく満足しています。 あとは耐久性を見ていきたいと思います。

対象商品 : 36685765
2021-03-31
用途: レバーブロック等を収納する棚の内側に取付し,緩衝材とする

貼り付け後すぐに剥がれることもなく使えている.
製品幅より大きな面に取付するため,歩留まりをよくするため更に長い製品をラインナップに入れてほしい.

対象商品 : 36685704
2020-03-03
用途: バイクのシート スリップ防止

バイクのシートのスリップ防止用に、シート表皮(ビニールレザー)に貼り付けました。
似たような素材の物が、色々な形にカットされてバイク用グッズして販売されていますが、自分でカットするのが手間でなければこっちの方が断然安いです。
厚みが薄いのでシート高にも影響なく、スリップ防止という点でちゃんと機能しています。粘着力もしっかりしているので簡単に剥がれることはないと思いますが、素材の厚みが薄いので剥がす時は引っ張り強度が無くて面倒かもしれませんね。

1が参考にしています
対象商品 : 36685731
2019-02-10
用途: バイクのタンクの滑り止め。
大内産業株式会社

他のスポンジより耐水性がありますので、降雨時も滑り止め効果があり、またテープ付きのため使いやすいです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1256:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする