愛車のタンクにニーグリップで傷が付かないように適当にパッドを付けていましたが、形がタンク形状に合っていない上ボロボロになってきたので、この商品を購入しカットして使用してみました。厚み・クッション性も丁度良く、テープの粘着性も強力で今の所申し分なしです。後は耐久性に期待ですが、今の所とても満足しています。
柔らかさがちょうどよく、作業しやすく満足しています。 あとは耐久性を見ていきたいと思います。
貼り付け後すぐに剥がれることもなく使えている.
製品幅より大きな面に取付するため,歩留まりをよくするため更に長い製品をラインナップに入れてほしい.
バイクのシートのスリップ防止用に、シート表皮(ビニールレザー)に貼り付けました。
似たような素材の物が、色々な形にカットされてバイク用グッズして販売されていますが、自分でカットするのが手間でなければこっちの方が断然安いです。
厚みが薄いのでシート高にも影響なく、スリップ防止という点でちゃんと機能しています。粘着力もしっかりしているので簡単に剥がれることはないと思いますが、素材の厚みが薄いので剥がす時は引っ張り強度が無くて面倒かもしれませんね。
他のスポンジより耐水性がありますので、降雨時も滑り止め効果があり、またテープ付きのため使いやすいです