※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBR スポンジゴム

(6件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36686772 品番 NBR-336
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。
防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。
独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。
耐油性が必要ならNBR系です。
アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。

厚さ(mm)2 幅(mm)100 長さ(mm)300 用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など 材質スポンジゴム 硬度30±5 伸び(%)200以上 引張強度(MPa)0.78以上 密度(g/cm3)0.21±0.03 25%圧縮荷重(kPa)40〜70
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36687226
2022-09-13
用途:
クルマのメンテや修理
自動車・二輪車・自転車関連業

クルマの内装パネル裏面等から脱落・紛失したクッション材の替わりに使用。硬さ、弾力等、ほぼ純正部品と同等でした。同じ厚さのEPDMスポンジゴムよりも若干硬く、弾力性に富んでいます。
耐油性など優れた物性を持ちますが、価格は同サイズのEPDMスポンジゴムの4倍近くと、疑問に思うほど高価なので満足度は「普通」。

対象商品:
36687305
2022-12-07
用途:
機材の型枠等に使用
製造業

新たにこの商品が必要になり再度購入しました。
1度目はそのままの状態で梱包してあり問題が無かったのですが、今回は商品が半分に折れている状態で梱包してありました。
折り目と癖が着いてしまい使用するのが困難になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
36687095
2021-09-18
用途:
自動車関連
製造業

まだ、使用していませんが同じものなので問題ないと思います。

対象商品:
36687165
2020-01-06
用途:
音響抑制

3mm厚や10mm厚も使用してみましたが、やはりこの厚さがはさみで切りやすく、ジャストです。

対象商品:
36686842
2021-09-07
用途:
絶縁保護
北陵 様

商品写真を見てとても不安だったのですが、悪い予感が当たってしまいました。
真ん中だけストレッチフィルムの帯で締めて巻いてあるのです、戻してみましたが平に戻らず歪んで凸凹、打ち抜き工程があるのですが機械にかからず作業を断念。平らな板に挟んで戻せるか試していますが48時間経過しているけれどまだかなりのうねりが残っている。
このゴムの材質は一度歪むとクリープを起こしてしまい、加熱成型しないと復元しないのにどうしてこんな状態で流通するのだろうか。
製造元ですでに巻いてあるなら論外、流通のどこかの過程でやっているか、単に自分たちがハンドリングしやすいという理由で巻いているならすぐにやめて欲しいものだ。
仕方なくゴム専門の納入業者さんに平版カットで発注しましたが試作なのに結構な量になってしまい、MonotaROならこういう時に小ロットで買えると思っていたので期待外れでした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
36687287
2016-06-02
用途:
わからない
株式会社堀内土木 様

梱包が丁寧 もっと簡単でもいいのでは?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
551:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
耐熱温度は何度でしょうか?
回答:
80度です。
2011-12-19

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする