曜日別特売
P・Eライト A-8 ポリエチレンフォーム 青 アキツ 36690132

ポリエチレンフォーム 青

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)10
長さ(mm)300
幅(mm)300
内容量1枚注文コード36690132品番P・Eライト A-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。

厚さ(mm)10幅(mm)300長さ(mm)300材質ポリエチレン密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36690141
2018-11-13
用途: ツールキャビネット内の整理に

工具をこのフォーム内に埋め込んで引き出しの中を整理するために購入しました。気持ちよく片付きますが、フォームの加工・微調整にもそれなりの時間がかかります。通常はカッター等で穴をあけると思いますが、専用の電気ゴテでも売ってもらえると時短出来てありがたいです。

4が参考にしています
対象商品 : 36690141
2018-07-31
用途: 大皿収納のクッション材

素人の個人使い用に小さいサイズを用意して貰いたい。余ってしまってもゴミになるだけで、勿体無い。

4が参考にしています
対象商品 : 36690141
2016-02-25
用途: 会社の机の引出しの5Sシートとして使用

デスクの一番薄い引出しの小物(カッター、定規、USBメモリー、印鑑、はさみ、外付けHDD(薄型)、シャープペン、朱肉)の置き場所を原型にカッターでくり抜き使用してます。厚みも丁度良いいのですが、もう少し大きいサイズがあれば継ぎ目がなくなるので大判の品揃えに期待します。(私の机では600×400以上のサイズ)ゴチャゴチャの机の中がスッキリ綺麗になり、定位置に仕舞うのが習慣になりました。(1ヶ月程経過していますが5S継続中です)

6が参考にしています
対象商品 : 36690132
2015-03-11
用途: 工具管理のため
製造業

工具の紛失か多く、使用頻度の高い工具の場所を決めることで紛失が少なくなった。また 見た目も良い

対象商品 : 36690114
2013-06-21
用途: 釣りの自作ルアーボックス中敷 自作釣り仕掛けの巻きつけ

・釣りの自作ルアーボックスの中クッシヨン
・自作釣り仕掛けを引っ掛けるのに着脱がスムーズなので重宝する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2462:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする