※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
アキツの 樹脂素材
アキツの ポリエチレン
アキツの ポリエチレン樹脂板・シート
ポリエチレンフォーム テープ付 グレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36690482
品番
P・Eライト A-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm)
10
幅(mm)
200
長さ(mm)
200
仕様
テープ付
材質
【本体】発泡ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系
色
グレー
密度(kg/m
3
)
64
25%圧縮硬さ(MPa)
0.09
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長