曜日別特売
- カラー木目ブラケット 首長 大阪魂 36690762

 

- カラー木目ブラケット 首長 大阪魂 36690762
- カラー木目ブラケット 首長 大阪魂 36690762
- カラー木目ブラケット 首長 大阪魂 36690762

カラー木目ブラケット 首長

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36690762品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
寸法A(Φmm)32.3寸法B(Φmm)61.7寸法C(mm)68寸法D(mm)92材質ZDC形状直止呼び寸法(mm)32付属品取付ビス種別仕上木目調塗装
注意
※木目調塗装のため、個々に色調、模様が異なります。御了承願います。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36690762-2948455432mm止- カラー木目ブラケット 首長 フジテック・ジャパン 29484554カラー木目ブラケット 首長フジテック・ジャパン1個
1,298
税込1,428
ブランド名変更のため
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36690762
2021-04-20
用途: 中二階の梯子用に
株式会社島根建材公社卸売・小売業

まだ設置していませんが、良い仕上がりになると思います。ありがとうございました。

対象商品 : 36690762
2018-10-16
用途: パイプハンガーの取付け
製造業

見た目は木目ですが、材質は金属ですのでがっちりしていて良いです。
木目塗装は綺麗に仕上がっていますので違和感はありません。

2020-02-08
用途: パイプの取り付け
サービス業

木部に付属のビスで止めたところ、土台が割れた。
さすがに驚いた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする