ドライタッチ メスアダプター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36691374 品番DRT13-F
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
呼び径(mm)13 最高使用圧力(MPa)0.75 トラスコ品番361-1353 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状メスアダプター 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)0〜95 呼び径13 呼び径(B)1/2 使用流体水道水 適合管ドライフレックスパイプ(三層管) 接続ねじ種類Rc

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36691374
2017-10-26
用途:
ヒートポンプ配管
卸売・小売業

全長が短いのでいいです。品質はメーカー品なので信用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36691374
2016-01-18
用途:
エコキュートの補修工事にて

これからの寒い時期にはヒートポンプ接続口から水漏れ故障が多く、ローコストに重宝しています。
配管接続時のナット〆に不便(フリーに回せるユニオンでは無いので)ですが、何度も外す訳では無いので安上がりです
何度も取替え作業しましたが、手間と挿入作業に慎重さを考えても作業ミスや水漏れは現在までありません
新規工事でななく予算の限られる補修時は重宝します

1人が参考にしています
対象商品:
36691374
2015-12-01
用途:
パナソニックのエコキュート工事
有限会社中越テレビ商会 様

以前使ったので問題ありません。値段も数百円安かったのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする