TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 樹脂管用継手
ドライタッチ ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36691401
品番
DRT-K
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13
最高使用圧力(MPa)
0.75
形状
ソケット
流体
冷温水
種類
ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)
0〜95
呼び径
13
商品豆知識
配管工事を支える補助部材