ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 真空機器
ULVAC(アルバック)の 真空ポンプ・真空ユニット
直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
100
仕様
2段排気方式、逆流防止機能付き、ガスバラスト機能付き、サーマルプロテクター内蔵、プラグ付電源コード、スイッチ付
注文コード
36692241
品番
GLD-051
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100
電源
AC
トラスコ品番
353-8745
質量(kg)
13.9
仕様
2段排気方式、逆流防止機能付き、ガスバラスト機能付き、サーマルプロテクター内蔵、プラグ付電源コード、スイッチ付
幅(mm)
165.5
高さ(mm)
222.5
使用温度範囲(℃)
7〜40
奥行(mm)
395
到達圧力(Pa)
(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)
50/60
全負荷電流(A)
5.6/4.8(50/60Hz)
油量(mL)
500〜800
使用油
SMR-100
アズワン品番
1-898-01
特性
Gシリーズをさらに発展させたコンセプトを基に開発されたシリーズマグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れが無く、長寿命化を実現吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気解放可搬式または卓上式の装置への組込みに最適な、低振動、低騒音型の直結型油回転真空ポンプ
吸込口径
KF-25
ポンプの種類
油回転
商品説明動画
オイルの交換方法・GLD/GCD
参考になった