用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
電圧(V)100電源ACトラスコ品番363-1401質量(kg)11到達圧力(Pa)13300幅(mm)150高さ(mm)305使用温度範囲(℃)7~40奥行(mm)232排気速度(50/60Hz)(L/min)100/110全負荷電流(A)5.6/5(50/60Hz)使用電動機単相、100V、200W、4P、分相始動吐出口径O.D.Φ12mm×I.D.Φ8mm(Rc1/4)吸込口径O.D.Φ12mm×I.D.Φ8mm(Rc1/4)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形