曜日別特売
DOP-40D 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 36692275

DOP-40D 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 36692275
DOP-40D 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 36692275

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
到達圧力(Pa)1200
内容量1台注文コード36692275品番DOP-40D
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)

用途
真空チャック、真空ピンセット。
食品包装機、真空成型機。
吸着搬送。
自動機等の真空吸着搬送。
真空包装、印刷機械。
吸引機。
チップマウンター。
電圧(V)100トラスコ品番363-1427質量(kg)7使用温度範囲(℃)7~40幅(mm)160高さ(mm)179奥行(mm)270電源AC到達圧力(Pa)1200排気速度(50/60Hz)(L/min)40/44全負荷電流(A)3.2/3.9(50/60Hz)使用電動機単相、100V、210W、4P、コンデンサ運転吐出口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4)アズワン品番1-4146-04吸込口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
注意
※吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取り除く必要があります

商品説明動画

アルバック機工製揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする