揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36692284 品番 DOP-80S
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)

用途
真空チャック、真空ピンセット。
食品包装機、真空成型機。
吸着搬送。
自動機等の真空吸着搬送。
真空包装、印刷機械。
吸引機。
チップマウンター。
電圧(V)100 トラスコ品番363-1435 質量(kg)7 使用温度範囲(℃)7〜40 幅(mm)160 高さ(mm)179 奥行(mm)270 電源AC 到達圧力(Pa)5330 排気速度(50/60Hz)(L/min)80/88 全負荷電流(A)3.2/3.9(50/60Hz) 使用電動機単相、100V、210W、4P、コンデンサ運転 騒音値(dB(A))(50/60Hz)- 吐出口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4) アズワン品番1-4146-05 吸込口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ピストン形
注意
※吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取り除く必要があります

商品説明動画

アルバック機工製揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181S

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:584

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする