ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 真空機器
ULVAC(アルバック)の 真空配管用継手
クイックカップリングクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36692293
品番
SCK-1016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
16
寸法D(Φmm)
22
トラスコ品番
365-2122
材質
アルミニウム
質量(g)
70
フランジタイプ
KF-16