ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 真空機器
ULVAC(アルバック)の 真空配管用継手
クイックカップリングクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36692311
品番
SCK-1040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
16
寸法D(Φmm)
47
トラスコ品番
365-2149
材質
アルミニウム
質量(g)
120
フランジタイプ
KF-40