ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 真空機器
ULVAC(アルバック)の 関連機器
センターリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36692336
品番
SCK-2025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
フランジタイプ
KF-25
寸法A(Φmm)
26
寸法B(Φmm)
24
寸法C(mm)
3.9
寸法D(mm)
8
質量(g)
14
トラスコ品番
365-2165
材質
SUS304