ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 真空機器
ULVAC(アルバック)の 関連機器
センターリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36692345
品番
SCK-2040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
フランジタイプ
KF-40
寸法A(Φmm)
41
寸法B(Φmm)
39
寸法C(mm)
3.9
寸法D(mm)
8
質量(g)
16
トラスコ品番
365-2173
材質
SUS304