ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 真空機器
ULVAC(アルバック)の 関連機器
ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36692363
品番
ZSCK-2518
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
フランジタイプ
KF-25
寸法A(Φmm)
40
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
35
寸法D(Φmm)
18
質量(g)
44
トラスコ品番
365-2190
材質
SUS304