※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 真空機器
ULVAC(アルバック)の 真空配管用継手
KFフランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36692372
品番
SCK-3016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
フランジタイプ
KF-16
寸法A(Φmm)
30
寸法B(Φmm)
17.2
寸法C(Φmm)
16
寸法D(Φmm)
20
寸法E(mm)
10
トラスコ品番
365-2203
材質
SUS304
形状
KFフランジ
質量(g)
20
適合パイプ
Φ20、t=2