※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 真空機器
ULVAC(アルバック)の 真空配管用継手
KFフランジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36692397
品番
SCK-3040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
フランジタイプ
KF-40
寸法A(Φmm)
55
寸法B(Φmm)
41.2
寸法C(Φmm)
39
寸法D(Φmm)
42.7
寸法E(mm)
20
トラスコ品番
365-2220
材質
SUS304
形状
KFフランジ
質量(g)
66
適合パイプ
32A、10S