ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 真空機器
ULVAC(アルバック)の 真空配管用継手
ブランクフランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36692424
品番
SCK-4040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フランジタイプ
KF-40
寸法A(Φmm)
55
寸法B(Φmm)
41.2
寸法C(mm)
6
トラスコ品番
365-2254
材質
SUS304
形状
ブランクフランジ
質量(g)
70