※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 真空機器
ULVAC(アルバック)の 真空配管用継手
ニップル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
30
注文コード
36692433
品番
SCK-5016
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
寸法A
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フランジタイプ
KF-16
寸法A(Φmm)
30
寸法B(Φmm)
20
寸法C(Φmm)
16
寸法D(mm)
60
トラスコ品番
365-2262
材質
SUS304
形状
ニップル
質量(g)
78