※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCK-5025 ニップル ULVAC(アルバック) 36692442 SCK-5025 ニップル ULVAC(アルバック) 36692442

ニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)40 注文コード36692442 品番SCK-5025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法Aなど3種類から選べます 他の種類を見る
フランジタイプKF-25 寸法A(Φmm)40 寸法B(Φmm)27.2 寸法C(Φmm)24 寸法D(mm)100 トラスコ品番365-2271 材質SUS304

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36692442 SCK-5025 88371184 ZSCK5025 ニップル ULVAC(アルバック) ニップル ULVAC(アルバック) 1個 11,980
欠品中
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする