※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 真空機器
ULVAC(アルバック)の 真空配管用継手
ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
55
注文コード
36692451
品番
SCK-5040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フランジタイプ
KF-40
寸法A(Φmm)
55
寸法B(Φmm)
42.7
寸法C(Φmm)
39
寸法D(mm)
100
トラスコ品番
365-2289
材質
SUS304
形状
ニップル
質量(g)
324