※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCK-7016 ティ ULVAC(アルバック) 36692494 SCK-7016 ティ ULVAC(アルバック) 36692494

ティ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36692494 品番 SCK-7016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法A(Φmm)30 寸法B(Φmm)20 寸法C(Φmm)16 寸法D(mm)40 形状ティ トラスコ品番365-2327 材質SUS304 質量(g)126 フランジタイプKF-16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36692494
2019-04-23
用途:
製薬会社の真空計校正試験
建設業・工事業

流石、世界に誇るULVAC製品です。溶接のビート仕上がりも最高、浸透探傷法で再検査しても全く漏れなし。現地にて本日試験に使いましたが無事終了しました。また足りない部品があったらULVAC製品を購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする